Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51798.037.0150 Clevis Pin, 1-1/2 Inch Length, 18-8 Grade, 3/8 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UKU 41MF52

FABORY U51798.037.0150 Gaffelnål, 1-1/2 tommers lengde, 18-8 klasse, 3/8 tommers pinnedia., 5PK

På lager
Vare: CG8UKU Modell: U51798.037.0150Kryssreferanse: 41MF52
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
276NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festelengde1 1 / 2
Klasse18-8
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde1 1 / 2 "
Pin Dia.3 / 8 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1287
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51798.037.0150 Gaffelnål, 1-1/2 tommers lengde, 18-8 klasse, 3/8 tommers pinnedia., 5PK
276NOK /pakke