Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51798.025.0050 Clevis Pin, 1/2 Inch Length, 18-8 Grade, 1/4 Inch Pin Dia., 10PK | CG8UJN 41MF24

FABORY U51798.025.0050 Gaffelnål, 1/2 tommers lengde, 18-8 klasse, 1/4 tommers pinnedia., 10PK

På lager
Vare: CG8UJN Modell: U51798.025.0050Kryssreferanse: 41MF24

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

251NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festelengde1/2
Klasse18-8
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0428
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51798.025.0050 Gaffelnål, 1/2 tommers lengde, 18-8 klasse, 1/4 tommers pinnedia., 10PK
251NOK /pakke