Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51580.037.0175 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.375 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UCW 41UZ36

FABORY U51580.037.0175 Dyvelpinne, 3/8 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.375 tommers pinnedia., 5PK

På lager
Vare: CG8UCW Modell: U51580.037.0175Kryssreferanse: 41UZ36
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 3 / 4
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde1 3 / 4 "
Nominell diameter3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1341
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51580.037.0175 Dyvelpinne, 3/8 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.375 tommers pinnedia., 5PK
209NOK /pakke