Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51580.012.0087 Dowel Pin, 1/8 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.125 Inch Pin Dia., 100PK | CG8UAZ 41UY91

FABORY U51580.012.0087 Dyvelpinne, 1/8 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.125 tommers pinnedia., 100PK

På lager
Vare: CG8UAZ Modell: U51580.012.0087Kryssreferanse: 41UY91
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
443NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dobbel skjærstyrke (kg)1490
Festemaskin FinishPlain
Festelengde7/8
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde7 / 8 "
Nominell diameter1 / 8 "
Pin Dia.0.125 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1472
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51580.012.0087 Dyvelpinne, 1/8 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.125 tommers pinnedia., 100PK
443NOK /pakke