Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51130.007.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, #1-72 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK | CG8TDA 26LE98

FABORY U51130.007.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, #1-72 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK

På lager
Vare: CG8TDA Modell: U51130.007.0050Kryss Ref: 26LE98 / 42KK98

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
204NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 1-72
Kjørestørrelse1 / 20 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse18-8
Hode Dia.0.125 "
Hodehøyde0.0625 "
hode~~POS=TRUNCButton
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde1 / 2 "
Min. Strekkstyrke85,000 psi
Min. Gjengelengde1 / 2 i
Rockwell HardnessB80 til C32
standardASME B18.3, ASTM F879
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område- 58 grader F til 302 grader F.
Tråd Dia.#1
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.022
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51130.007.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, #1-72 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK
204NOK /pakke