Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51017.031.0150 Tap Bolt, 5/16-24 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8RZE 41UH43

FABORY U51017.031.0150 Tap Bolt, 5/16-24 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 50PK

På lager
Vare: CG8RZE Modell: U51017.031.0150Kryssreferanse: 41UH43
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
1 305 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde7 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde1 1 / 2 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessHRB95 til HRC32
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 KSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9554
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51017.031.0150 Tap Bolt, 5/16-24 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 50PK
1 305 NOK /pakke