Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51010.062.0275 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8RXZ 41UH15

FABORY U51010.062.0275 Tap Bolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8RXZ Modell: U51010.062.0275Kryssreferanse: 41UH15

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 3 / 4
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde27 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde2 3 / 4 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessHRB95 til HRC32
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 KSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6597
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51010.062.0275 Tap Bolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 5PK
195NOK /pakke