Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51010.043.0150 Tap Bolt, 7/16-14 Thread Size, 18-8 Grade, 25PK | CG8RXB 41UG93

FABORY U51010.043.0150 Tap Bolt, 7/16-14 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 25PK

På lager
Vare: CG8RXB Modell: U51010.043.0150Kryssreferanse: 41UG93

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

255NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde19 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.625 "
Lengde1 1 / 2 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessHRB95 til HRC32
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 KSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.873
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51010.043.0150 Tap Bolt, 7/16-14 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 25PK
255NOK /pakke