Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51000.037.0350 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 10PK | CG8RVM 40TW52

FABORY U51000.037.0350 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 10PK

På lager
Vare: CG8RVM Modell: U51000.037.0350Kryssref: 40TW52 / 42JZ15
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
165NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde3 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 i
Rockwell HardnessB95 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5337
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51000.037.0350 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 10PK
165NOK /pakke