Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39798.075.0350 Clevis Pin, 3 1/2 Tommer Lengde, 3/4 Tommer Pin Dia. | CG8RTX 41ME97

FABORY U39798.075.0350 Clevis Pin, 3 1/2 Tommer Lengde, 3/4 Tommer Pin Dia.

På lager
Vare: CG8RTX Modell: U39798.075.0350Kryssreferanse: 41ME97

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde3 1 / 2
FinishSink belagt
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde3 1 / 2 "
Pin Dia.3 / 4 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2331
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39798.075.0350 Clevis Pin, 3 1/2 Tommer Lengde, 3/4 Tommer Pin Dia.
86NOK / enhet