Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39798.037.0175 Clevis Pin, 1-3/4 Inch Length, 3/8 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RQK 41ME39

FABORY U39798.037.0175 Gaffelnål, 1-3/4 tommers lengde, 3/8 tommes pinnedia., 25PK

På lager
Vare: CG8RQK Modell: U39798.037.0175Kryssref: 41ME39 / 178M98
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
333NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde1 3 / 4
FinishSink belagt
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde1 3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7042
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39798.037.0175 Gaffelnål, 1-3/4 tommers lengde, 3/8 tommes pinnedia., 25PK
333NOK /pakke