Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39797.112.0500 Clevis Pin, 5 Inch Length, 1-1/8 Inch Pin Dia. | CG8RMQ 41MD73

FABORY U39797.112.0500 Clevis Pin, 5 tommers lengde, 1-1/8 tommers pin dia.

På lager
Vare: CG8RMQ Modell: U39797.112.0500Kryssref: 41MD73 / 178M34

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
295NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde5"
Pin Dia.1 1 / 8 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39797.112.0500 Clevis Pin, 5 tommers lengde, 1-1/8 tommers pin dia.
295NOK / enhet