Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39797.062.0225 Clevis Pin, 2-1/4 tommers lengde, 5/8 tommers pin dia., 5PK | CG8RLE 41MD39

FABORY U39797.062.0225 Gaffelnål, 2-1/4 tommers lengde, 5/8 tommes pinnedia., 5PK

På lager
Vare: CG8RLE Modell: U39797.062.0225Kryssref: 41MD39 / 178M01
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde2 1 / 4 "
Pin Dia.5 / 8 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5369
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39797.062.0225 Gaffelnål, 2-1/4 tommers lengde, 5/8 tommes pinnedia., 5PK
172NOK /pakke