Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39797.050.0175 Clevis Pin, 1-3/4 Inch Length, 1/2 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RKK 41MD21

FABORY U39797.050.0175 Gaffelnål, 1-3/4 tommers lengde, 1/2 tommes pinnedia., 10PK

På lager
Vare: CG8RKK Modell: U39797.050.0175Kryssref.: 41MD21 / 178L82
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
103NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 3 / 4
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde1 3 / 4 "
Pin Dia.1 / 2 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4311
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39797.050.0175 Gaffelnål, 1-3/4 tommers lengde, 1/2 tommes pinnedia., 10PK
103NOK /pakke