Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39797.037.0075 Clevis Pin, 3/4 tommers lengde, 3/8 tommers pin dia., 25PK | CG8RHW 41MC84

FABORY U39797.037.0075 Gaffelnål, 3/4 tommers lengde, 3/8 tommers pinnedia., 25PK

På lager
Vare: CG8RHW Modell: U39797.037.0075Kryssref.: 41MC84 / 178L46

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
201NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3/4
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3528
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39797.037.0075 Gaffelnål, 3/4 tommers lengde, 3/8 tommers pinnedia., 25PK
201NOK /pakke