Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39797.031.0175 Clevis Pin, 1-3/4 Tommer Lengde, 5/16 Tommer Pin Dia., 25PK | CG8RHM 41MC76

FABORY U39797.031.0175 Gaffelnål, 1-3/4 tommers lengde, 5/16 tommes pinnedia., 25PK

På lager
Vare: CG8RHM Modell: U39797.031.0175Kryssref.: 41MC76 / 178L38
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 3 / 4
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde1 3 / 4 "
Pin Dia.5 / 16 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.49
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39797.031.0175 Gaffelnål, 1-3/4 tommers lengde, 5/16 tommes pinnedia., 25PK
164NOK /pakke