Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39683.031.0250 Sikkerhetsnål, Dobbel Wire Snap, 5/16 tommers størrelse | AC8VDW 3DZN9

FABORY U39683.031.0250 Sikkerhetsnål, dobbel wire-snap, 5/16 tommers størrelse

På lager
Vare: AC8VDW Modell: U39683.031.0250Kryssreferanse: 3DZN9
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia. Toleranse+ 0.306 / -0.311
Finishsink
Lengde Toleranse-0.250 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde3 1 / 16 "
Pin Dia.5 / 16 "
Skaftlengde2.75 "
typenDobbel tråd snap
Brukbar lengde2.5 "
WireDia.0.091 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0446
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8716905060
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Wire Shape (rund)

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeFinishLengde ToleranseMaterialeTotal lengdePin Dia.SkaftlengdetypenPris
FABORY U39682.025.0225 Sikkerhetsnål, 18-8 klasse, 1/4 tomme stift, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rustfritt stålPlain-0.250 "Rustfritt stål2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-194NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39683.031.0250 Sikkerhetsnål, dobbel wire-snap, 5/16 tommers størrelse
22NOK / enhet