Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39101.025.0125 Spring Pin, 0.258-0.264 Inch Dia. Range, 1/4 Inch Nominal Dia., Spring Steel Grade, 25PK | CG8QET 41LU10

FABORY U39101.025.0125 Fjærstift, 0.258-0.264 tomme Dia. Rekkevidde, 1/4 tommer nominell diameter, fjærstålkvalitet, 25PK

På lager
Vare: CG8QET Modell: U39101.025.0125Cross Ref: 41LU10 / 176U62
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.258-0.264"
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter0.245 "
Faselengde (maks.)0.065 "
Faselengde (min.)0.012 "
Dobbel skjærstyrke (kg)7,050 kg
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde1 1 / 4
FinishSink belagt
KlasseFjærstål
Lengde1 1 / 4 "
Nominell diameter1 / 4 "
Utenfor Dia.1 / 4 "
PinnetypeSpor
standardASME B18.8.2
System for målinginch
Veggtykkelse0.048 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0049
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Dia. (Min.-Maks)Grunnleggende materialeFasediameterFaselengde (maks.)Faselengde (min.)Faselengde ReferanseDobbel skjærstyrke (kg)Festemaskin FinishPris
FABORY U39100.007.0043 Fjærstift, 0.083-0.086 Inch Dia. Rekkevidde, 5/64 tommer nominell diameter, fjærstålkvalitet | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086"Stål0.075 "0.032 "0.008 "-800 kgPlain71NOK
RFQ
FABORY U39100.007.0150 Fjærstift, 0.083-0.086 Inch Dia. Rekkevidde, 5/64 tommer nominell diameter, fjærstålkvalitet | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086"Stål0.075 "0.032 "0.008 "-800 kgPlain117NOK
RFQ
FABORY U39100.009.0050 Fjærstift, 0.099-0.103 Inch Dia. Rekkevidde, 3/32 tommers nominell diameter, fjærstålkvalitet | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103"Stål0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 kgPlain77NOK
RFQ
FABORY U39100.009.0125 Fjærstift, 0.099-0.103 Inch Dia. Rekkevidde, 3/32 tommers nominell diameter, fjærstålkvalitet | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103"Stål0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 kgPlain115NOK
RFQ
FABORY U39100.009.0137 Fjærstift, 0.099-0.103 Inch Dia. Rekkevidde, 3/32 tommers nominell diameter, fjærstålkvalitet | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103"Stål0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 kgPlain129NOK
RFQ
FABORY U39100.009.0150 Fjærstift, 0.099-0.103 Inch Dia. Rekkevidde, 3/32 tommers nominell diameter, fjærstålkvalitet | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103"Stål0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 kgPlain128NOK
RFQ
FABORY U39100.012.0031 Fjærstift, 0.131-0.135 Tommer Dia. Rekkevidde, 1/8 tomme nominell diameter, fjærstålkvalitet | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135"Stål0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 kgPlain40NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39101.025.0125 Fjærstift, 0.258-0.264 tomme Dia. Rekkevidde, 1/4 tommer nominell diameter, fjærstålkvalitet, 25PK
172NOK /pakke