ALC 40391 Polymer gulvmodell skap | AA6YPV 15E779

ALC 40391 Polymer gulvmodell skap

På lager
Vare: AA6YPV Modell: 40391Kryssreferanse: 15E779

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk sprengningsskap
Nominell størrelse36 x 24 "
Generell dybde24 "
Total høyde58 "
Samlet bredde36 "
typenGulvmodell
Arbeidsbredde33 x 15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.66
Skipets høyde (cm)124.97
Skipets lengde (cm)92.96
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8424301000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Toppåpning (in.) (31)
    • Arbeidsområdedybde (in.) (24)
    • Arbeidsareal høyde (in.) (19)
    • Arbeidsarealbredde (tommer) (35)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALC 40391 Polymer gulvmodell skap
14 505 NOK / enhet