Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39080.031.0087 Dowel Pin, 5/16 Inch Nominal Dia., 0.3125 Inch Pin Dia., 25PK | CG8PKK 41UY17

FABORY U39080.031.0087 Dyvelpinne, 5/16 tomme nominell diameter, 0.3125 tommers pinnediameter, 25PK

På lager
Vare: CG8PKK Modell: U39080.031.0087Kryssreferanse: 41UY17
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
235NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde7/8
FinishPlain
Lengde7 / 8 "
Nominell diameter5 / 16 "
Pin Dia.0.3125 "
Pin stilHerdet bakke
Rockwell HardnessC60
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0094
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39080.031.0087 Dyvelpinne, 5/16 tomme nominell diameter, 0.3125 tommers pinnediameter, 25PK
235NOK /pakke