Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39070.087.0450 Dowel Pin, 7/8 Inch Nominal Dia., 0.875 Inch Pin Dia. | CG8PFU 41UX41

FABORY U39070.087.0450 Dyvelpinne, 7/8 tommers nominell diameter, 0.875 tommers pinnedia.

På lager
Vare: CG8PFU Modell: U39070.087.0450Kryssref: 41UX41 / 182D73

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dobbel skjærstyrke (kg)76090
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4 1 / 2
FinishPlain
Lengde4 1 / 2 "
Nominell diameter7 / 8 "
Pin Dia.0.875 "
Rockwell HardnessB95
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39070.087.0450 Dyvelpinne, 7/8 tommers nominell diameter, 0.875 tommers pinnedia.
81NOK / enhet