Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39070.075.0350 Dowel Pin, 3/4 Inch Nominal Dia., 0.75 Inch Pin Dia. | CG8PFH 41UX30

FABORY U39070.075.0350 Dyvelpinne, 3/4 tommers nominell diameter, 0.75 tommers pinnedia.

På lager
Vare: CG8PFH Modell: U39070.075.0350Kryssref: 41UX30 / 182D62

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
Lengde3 1 / 2 "
Nominell diameter3 / 4 "
Pin Dia.0.75 "
Rockwell HardnessB95
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1976
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39070.075.0350 Dyvelpinne, 3/4 tommers nominell diameter, 0.75 tommers pinnedia.
398NOK / enhet