Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39002.706.0400 Taper Pin, #10 X 4 Size, 5/8-18 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade | CG8PAY 41LN07

FABORY U39002.706.0400 Taper Pin, #10 X 4 Size, 5/8-18 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade

På lager
Vare: CG8PAY Modell: U39002.706.0400Kryssreferanse: 41LN07

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.705 til 0.707 "
Lengde4 "
PinnetypeUtvendig gjenget med mutter
Størrelse# 10 x 4
Liten endedia.0.621 "
standardASME B18.8.2
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 8-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1966
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39002.706.0400 Taper Pin, #10 X 4 Size, 5/8-18 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade
392NOK / enhet