Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39002.492.0250 Taper Pin, #8 X 2-1/2 Størrelse, 7/16-20 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade | CG8PAH 41LM92

FABORY U39002.492.0250 Taper Pin, #8 X 2-1/2 Size, 7/16-20 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade

På lager
Vare: CG8PAH Modell: U39002.492.0250Kryssreferanse: 41LM92

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.491 til 0.493 "
Lengde2 1 / 2 "
PinnetypeUtvendig gjenget med mutter
Størrelse#8 x 2 1/2
Liten endedia.0.438 "
standardASME B18.8.2
System for målinginch
Trådstørrelse7 / 16-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0603
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39002.492.0250 Taper Pin, #8 X 2-1/2 Size, 7/16-20 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade
163NOK / enhet