Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.492.0375 Taper Pin, #8 X 3-3/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NXU 41LL68

FABORY U39000.492.0375 Taper Pin, #8 X 3-3/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK

På lager
Vare: CG8NXU Modell: U39000.492.0375Kryssreferanse: 41LL68

Få tak i det Mai 20, mandag
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
546NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 3 / 4
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.491 til 0.493 "
Lengde3 3 / 4 "
Pinnetypestandard
Størrelse#8 x 3 3/4
Liten endedia.#8
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4262
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.492.0375 Taper Pin, #8 X 3-3/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK
546NOK /pakke