Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.409.0600 Taper Pin, #7 X 6 Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NXK 41LL60

FABORY U39000.409.0600 Taper Pin, #7 X 6 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK

På lager
Vare: CG8NXK Modell: U39000.409.0600Kryssref: 41LL60 / 177R75

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

220NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde6
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.408 til 0.410 "
Lengde6 "
Pinnetypestandard
Størrelse# 7 x 6
Liten endedia.#7
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3546
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.409.0600 Taper Pin, #7 X 6 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK
220NOK /pakke