Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.341.0275 Taper Pin, #6 X 2-3/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NWK 41LL36

FABORY U39000.341.0275 Taper Pin, #6 X 2-3/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 10PK

På lager
Vare: CG8NWK Modell: U39000.341.0275Kryssreferanse: 41LL36

Få tak i det Mai 20, mandag
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
390NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 3 / 4
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.342 til 0.343 "
Lengde2 3 / 4 "
Pinnetypestandard
Størrelse#6 x 2 3/4
Liten endedia.#6
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0297
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.341.0275 Taper Pin, #6 X 2-3/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 10PK
390NOK /pakke