Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.341.0225 Taper Pin, #6 X 2-1/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NWH 41LL34

FABORY U39000.341.0225 Taper Pin, #6 X 2-1/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 10PK

På lager
Vare: CG8NWH Modell: U39000.341.0225Kryssreferanse: 41LL34
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
337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 4
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.342 til 0.343 "
Lengde2 1 / 4 "
Pinnetypestandard
Størrelse#6 x 2 1/4
Liten endedia.#6
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0256
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.341.0225 Taper Pin, #6 X 2-1/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 10PK
337NOK /pakke