Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.219.0225 Taper Pin, #3 X 2-1/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NUV 41LK98

FABORY U39000.219.0225 Taper Pin, #3 X 2-1/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 25PK

På lager
Vare: CG8NUV Modell: U39000.219.0225Kryssref: 41LK98

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

544NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 4
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.218 til 0.220 "
Lengde2 1 / 4 "
Pinnetypestandard
Størrelse#3 x 2 1/4
Liten endedia.#3
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.219.0225 Taper Pin, #3 X 2-1/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 25PK
544NOK /pakke