Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.193.0250 Taper Pin, #2 X 2-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NUK 41LK89

FABORY U39000.193.0250 Taper Pin, #2 X 2-1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 25PK

På lager
Vare: CG8NUK Modell: U39000.193.0250Kryssref: 41LK89
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
622NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.192 til 0.194 "
Lengde2 1 / 2 "
Pinnetypestandard
Størrelse#2 x 2 1/2
Liten endedia.#2
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1971
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.193.0250 Taper Pin, #2 X 2-1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 25PK
622NOK /pakke