Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.142.0050 Taper Pin, #2/0 X 1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 50PK | CG8NTA 41LK57

FABORY U39000.142.0050 Taper Pin, #2/0 X 1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 50PK

På lager
Vare: CG8NTA Modell: U39000.142.0050Kryssref: 41LK57
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
271NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1/2
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.140 til 0.142 "
Lengde1 / 2 "
Pinnetypestandard
Størrelse#2/0 x 1/2
Liten endedia.# 2 / 0
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.142.0050 Taper Pin, #2/0 X 1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 50PK
271NOK /pakke