Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U11140.021.0001 Firkantmutter, #12-24 Gjengestørrelse, 100PK | CG8LTF 41JV17

FABORY U11140.021.0001 Firkantmutter, #12-24 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8LTF Modell: U11140.021.0001Kryss Ref: 41JV17 / 177U82

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvadratmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse# 12-24
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Høyde5 / 32 "
Mutter typeKvadratmutter - Vanlig
StilKvadratmutter - Vanlig
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3074
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U11140.021.0001 Firkantmutter, #12-24 gjengestørrelse, 100PK
59NOK /pakke