Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U11122.025.0001 Square Nut, 1/4-20 Thread Size, 50PK | CG8LRV 41JV71

FABORY U11122.025.0001 Firkantmutter, 1/4-20 gjengestørrelse, 50PK

På lager
Vare: CG8LRV Modell: U11122.025.0001Kryssreferanse: 41JV71

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

708NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvadratmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Høyde1 / 4 "
Mutter typeFirkantmutter - Tung
StilFirkantmutter - Tung
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U11122.025.0001 Firkantmutter, 1/4-20 gjengestørrelse, 50PK
708NOK /pakke