Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U08441.062.0250 Tårnbolt, 5/8-11 Gjengestørrelse, 10PK | CG8LLG 41MC27

FABORY U08441.062.0250 Tårnbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 10PK

På lager
Vare: CG8LLG Modell: U08441.062.0250Kryssref: 41MC27 / 167F29
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
232NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde2 1 / 2
FinishVarmgalvanisert
Hode Dia.15 / 16 "
Hodehøyde27 / 64 "
Lengde2 1 / 2 "
Rockwell HardnessHRC 25 til 34
standardASTM A394
Strukturell bolttypeTårnbolt
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 2
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2208
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U08441.062.0250 Tårnbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 10PK
232NOK /pakke