Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07567.019.0075 Hylseskrue med flatt hode, 3/4 tommers lengde, #10-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100PK | CG8LFX 41MG74

FABORY U07567.019.0075 Hylseskrue med flatt hode, 3/4 tommers lengde, #10-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100 PK

På lager
Vare: CG8LFX Modell: U07567.019.0075Kryssreferanse: 41MG74

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

269NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hodevinkel82 grader
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
Min. Strekkstyrke980 Mpa
Min. Gjengelengde3 / 4 i
Rockwell HardnessHRC38 til HRC44
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2619
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07567.019.0075 Hylseskrue med flatt hode, 3/4 tommers lengde, #10-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100 PK
269NOK /pakke