Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07041.037.0250 Hylseskrue, 2-1/2 tommers lengde, 3/8-24 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 25PK | CG8LEC 41UA61

FABORY U07041.037.0250 Hylseskrue, 2-1/2 tommers lengde, 3/8-24 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 25PK

På lager
Vare: CG8LEC Modell: U07041.037.0250Kryssref: 41UA61 / 164U22

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
487NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.5625 "
Hodehøyde0.375 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde2 1 / 2 "
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1038
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07041.037.0250 Hylseskrue, 2-1/2 tommers lengde, 3/8-24 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 25PK
487NOK /pakke