Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07001.037.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 50PK | CG8LCG 22TW20

FABORY U07001.037.0050 Hylseskrue, 1/2 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8LCG Modell: U07001.037.0050Kryssref: 22TW20 / 42JA45
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
313NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.5625 "
Hodehøyde0.375 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde1 / 2 "
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Min. Gjengelengde1 / 2 i
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8878
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07001.037.0050 Hylseskrue, 1/2 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 50 PK
313NOK /pakke