Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04200.075.0350 Heavy sekskantbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, A307B klasse, 10PK | CG8LBJ 41JU24

FABORY U04200.075.0350 Tung sekskantbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, A307B klasse, 10PK

På lager
Vare: CG8LBJ Modell: U04200.075.0350Kryssref: 41JU24

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

768NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde3 1 / 2
FinishVarmgalvanisert
KlasseA307B
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCHex
Hodetype - BolterHex
leder Bredde1 1 / 4 "
Tung sekskantbolt typeTung sekskantebolt
Lengde3 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Rockwell HardnessMaks B95
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet60 til 100 ksi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9048
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04200.075.0350 Tung sekskantbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, A307B klasse, 10PK
768NOK /pakke