Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04160.101.0350 Hex Head Cap Screw, 1-14 Thread Size, 8 Grade, 5PK | CG8KZC 25CU68

FABORY U04160.101.0350 Sekskantskrue, 1-14 gjenger, 8 klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8KZC Modell: U04160.101.0350Kryssref: 25CU68 / 42HR88

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

518NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde3 1 / 2 "
Min. Gjengelengde2 1/4 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2968
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04160.101.0350 Sekskantskrue, 1-14 gjenger, 8 klasse, 5PK
518NOK /pakke