Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04110.043.0250 Tap Bolt, 7/16-14 Gjengestørrelse, 8 Grade, 10PK | CG8KRD 30Z878

FABORY U04110.043.0250 Tap Bolt, 7/16-14 Gjengestørrelse, 8 Grade, 10PK

På lager
Vare: CG8KRD Modell: U04110.043.0250Kryssref.: 30Z878 / 167F93

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
362NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde19 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde0.625 "
Lengde2 1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5427
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04110.043.0250 Tap Bolt, 7/16-14 Gjengestørrelse, 8 Grade, 10PK
362NOK /pakke