Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04110.031.0350 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 50PK | CG8KQK 41UF11

FABORY U04110.031.0350 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 8 Grade, 50PK

På lager
Vare: CG8KQK Modell: U04110.031.0350Kryssref: 41UF11 / 167K24

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
886NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde7 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde3 1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.607
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04110.031.0350 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 8 Grade, 50PK
886NOK /pakke