Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01252.075.0400 Tap Bolt, 3/4-16 Thread Size, 5 Grade, 5PK | CG8KLA 41UF01

FABORY U01252.075.0400 Tap Bolt, 3/4-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 5PK

På lager
Vare: CG8KLA Modell: U01252.075.0400Kryssref: 41UF01 / 167K14

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 386 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde4
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2645
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01252.075.0400 Tap Bolt, 3/4-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 5PK
1 386 NOK /pakke