Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01210.075.0800 Tap Bolt, 3/4-10 Gjengestørrelse, 5 Grade | CG8KJR 41UE67

FABORY U01210.075.0800 Tap Bolt, 3/4-10 Gjengestørrelse, 5 Grade

På lager
Vare: CG8KJR Modell: U01210.075.0800Kryssref.: 41UE67 / 167J82
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde8
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01210.075.0800 Tap Bolt, 3/4-10 Gjengestørrelse, 5 Grade
227NOK / enhet