Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01210.050.0300 Hex Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, Steel, Zinc Plated Finish, 10Pk | CD3VQH 41UE27

FABORY U01210.050.0300 Sekskantbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, stål, sinkbelagt overflate, 10pk

På lager
Vare: CD3VQH Modell: U01210.050.0300Kryssreferanse: 41UE27

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde11 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde3"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
StilFullt gjenget
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7992

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01210.050.0300 Sekskantbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, stål, sinkbelagt overflate, 10pk
164NOK /pakke