Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01209.062.0375 Tap Bolt, 5/8-11 Gjengestørrelse, A307A Grade, 5PK | CG8KDP 41UD43

FABORY U01209.062.0375 Tap Bolt, 5/8-11 gjengestørrelse, A307A klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8KDP Modell: U01209.062.0375Kryss Ref: 41UD43 / 167H59
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
129NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde3 3 / 4
FinishSink belagt
KlasseA307A
Hodehøyde27 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde3 3 / 4 "
Bevisbelastning33,000 psi
Rockwell HardnessB69 til B100
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8532
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01209.062.0375 Tap Bolt, 5/8-11 gjengestørrelse, A307A klasse, 5PK
129NOK /pakke