Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01010.037.0500 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 10PK | CG8JVD 41UC12

FABORY U01010.037.0500 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 10PK

På lager
Vare: CG8JVD Modell: U01010.037.0500Kryssreferanse: 41UC12
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
177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde5 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01010.037.0500 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 10PK
177NOK /pakke