Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M67150.040.0008 Thread Rolling Screw, 8mm Length, Case Hardened Steel, M4 X 0.70mm Thread Size, 500PK | CG8JTD 54FV39

FABORY M67150.040.0008 Gjengerulleskrue, 8 mm lengde, kasse herdet stål, M4 X 0.70 mm gjengestørrelse, 500PK

På lager
Vare: CG8JTD Modell: M67150.040.0008Kryssreferanse: 54FV39

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 229 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådrulleskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse2.00mm
FinishSink belagt
Hode Dia.7.0 mm
Hodehøyde2.7 mm
hode~~POS=TRUNCKryssinnfelt hevet ost
Lengde8"
MaterialeVeskeherdet stål
System for målingMetric
TrådstørrelseM4 x 0.7
typenTrådrullende Pozidriv(R)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8086
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For trådkutting

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M67150.040.0008 Gjengerulleskrue, 8 mm lengde, kasse herdet stål, M4 X 0.70 mm gjengestørrelse, 500PK
2 229 NOK /pakke