Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M55580.060.0036 Dowel Pin, 6mm Nominal Dia., A4 Grade, 6.0mm Pin Dia., 5PK | CG8JKY 41KU43

FABORY M55580.060.0036 Dyvelpinne, 6 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 6.0 mm pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8JKY Modell: M55580.060.0036Kryssreferanse: 41KU43
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
101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde36
FinishPlain
KlasseA4
Lengde36mm
Nominell diameter6 mm
Pin Dia.6.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M55580.060.0036 Dyvelpinne, 6 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 6.0 mm pinnediameter, 5PK
101NOK /pakke