Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51580.080.0060 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., A1 Grade, 8.0mm Pin Dia., 5PK | CG8HZD 41KR44

FABORY M51580.080.0060 Dyvelpinne, 8 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 8.0 mm pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8HZD Modell: M51580.080.0060Kryssreferanse: 41KR44
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
183NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
KlasseA1
Lengde60mm
Nominell diameter8 mm
Pin Dia.8.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1192
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51580.080.0060 Dyvelpinne, 8 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 8.0 mm pinnediameter, 5PK
183NOK /pakke