Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51340.060.0060 Maskinskrue, 60 mm lengde, A2 rustfritt stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 50PK | CG8HEQ 38EA29

FABORY M51340.060.0060 Maskinskrue, 60 mm lengde, A2 rustfritt stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 50 PK

På lager
Vare: CG8HEQ Modell: M51340.060.0060Kryssreferanse: 38EA29

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

361NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM6x1
KjøretypePhillips
Driverstørrelse3mm
FinishPlain
Hode Dia.12 mm
Hodehøyde4.6 mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde60
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
tråd Lengde60mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6944
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51340.060.0060 Maskinskrue, 60 mm lengde, A2 rustfritt stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 50 PK
361NOK /pakke